Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso de cabeça de queijo com fenda Phillips H ISO 7045, poliamida 6.6, natural

SCR-PAN-ISO7045-PA6.6-H2-M4X12

Art. 51037412

EAN 4046777598384

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso de cabeça de queijo com fenda Phillips H ISO 7045, poliamida 6.6, natural

Art. 51037412

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 500 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aviso

A norma ISO 7045 substitui a DIN 7985 | Existem algumas semelhanças | algumas alturas e diâmetros de cabeças alterados | comprimentos de rosca alterados | profundidades de penetração de fendas Philips | parafusos padrão de cabeças de embeber elevadas alterados para parafusos de cabeça de queijo.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M4

Comprimento (l1)

12 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

8,0 mm

Altura da cabeça (k1)

3,1 mm

Normas

7045

Material

PA - Poliamida

Classe de resistência

BUP 6,6

Superfície

Simples

Conforme RoHS

Sim

Tipo de cabeça

Cabeça de queijo

Tipo de fenda

Ponta cruzada

Tamanho da fenda

PH2

Tipo de rosca

Rosca métrica

Inclinação

0,7 mm

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Design da rosca

Rosca total

Comprimento da rosca (rosca métrica)

12 mm

Classe do produto

A

Binário de aperto a 90% de tensão-limite (1)

0,2 Nm

Força de pré-carga resultante mínima/máxima (2)

92-184 N

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Porca sextavada ISO 4032 poliamida 6.6, natural

MU-6KT-ISO4032-PA6.6-SW7-M4

x 500 Un.
Anilha plana Para parafusos e porcas de cabeça sextavada, DIN 125, poliamida

ANIL. POLIAMIDA PA 6.6 DIN 125 M4

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica