Parafuso de cabeça de queijo com fenda TX Similar a DIN 7985, aço 8.8, simples
PF.C/CIL.F/PHIL. DIN7985 5.12
Art. 0046610416
EAN 4038898002291
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aumento da produtividade na montagem
Quando os elementos são unidos com parafusos de fenda TX (TX), a força é transmitida através de uma grande área ao longo dos flancos da fenda em vez de ficar centrada num único ponto, como acontece com os parafusos com fenda sextavada, por exemplo. Isto apresenta uma variedade de vantagens:
- Menor desgaste da ferramenta
- A ferramenta não escorrega porque a força é distribuída de forma otimizada
- Sem danos no revestimento da superfície
- Sem oscilação
- O parafuso é colocado de forma segura
As fendas TX devem estar em conformidade com a norma DIN EN ISO 10664
- Como resultado, os elementos de ligação com fenda TX estão padronizados e podem ser utilizados em todo o mundo
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M4 |
Comprimento (l1) | 16 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 8 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3,1 mm |
Normas | WN 7985 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8.8 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Tipo de fenda | Torx interior |
Tamanho da fenda | TX20 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,7 mm |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |