Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso de cabeça de queijo com fenda cruciforme Z DIN 7985, aço 8.8, galvanizado passivado a azul (A2K)

SHR-LIKPF-DIN7985-8.8-Z3-(A2K)-M6X12

Art. 0046420612

EAN 4060053095329

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso de cabeça de queijo com fenda cruciforme Z DIN 7985, aço 8.8, galvanizado passivado a azul (A2K)

Art. 0046420612

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 500 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aviso

A norma DIN 7985 foi retirada e substituída pela norma ISO 7045. Existem algumas semelhanças (algumas alturas e diâmetros de cabeças alterados) | comprimentos de rosca alterados | profundidades de penetração de fendas alteradas | designação standard para cabeças de embeber elevadas alteradas para cabeças de queijo).

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M6

Comprimento (l1)

12 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

12 mm

Altura da cabeça (k1)

4,6 mm

Normas

DIN 7985

Material

Aço

Classe de resistência

8.8

Superfície

Galvanizado

Conforme RoHS

Sim

Tipo de cabeça

Cabeça de queijo

Tipo de fenda

Ponta cruzada

Tamanho da fenda

PZ3

Tipo de rosca

Rosca métrica

Inclinação

1 mm

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Design da rosca

Rosca total

Classe do produto

A