Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso de cabeça redonda achatada com fenda W-0226, aço inox A2, sem tratamento, com fenda

W-0226, aço inox A2 sem tratamento
SHR-FLRDKPF-A2-SZ-M8X20

Art. 022690820

EAN 4048539752775

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso de cabeça redonda achatada com fenda W-0226, aço inox A2, sem tratamento, com fenda

Art. 022690820

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

As cabeças chatas permitem uma utilização plena das superfícies de carga – as mercadorias transportadas não são danificadas pelas cabeças salientes dos parafusos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para fixar materiais macios (madeira, plástico, etc.) a estruturas metálicas, etc., como estruturas de camião.

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M8

Comprimento (l1)

20 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

20 mm

Altura da cabeça (k1)

4,4 mm

Normas

WN 226

Material

Aço inox A2

Classe de resistência

50

Superfície

Simples

Conforme RoHS

Sim

Tipo de cabeça

Cabeça boleada

Tipo de fenda

Fenda

Tamanho da fenda

Fenda

Tipo de rosca

Rosca métrica

Inclinação

1,25 mm

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Design da rosca

Rosca total