Parafuso de cabeça sextavada com haste
ISO 4014 aço 10.9 galvanizado amarelo
DIN931 10.9 (A3C) M24X100
Art. 010524 100
EAN 4038898543893
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A norma ISO 4014 substitui a norma DIN 931 | Existem algumas semelhanças | Dimensões nominais aumentadas | Largura em planos alterada para M10, M12, M14 e M22.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M24 |
Comprimento (l1) | 100 mm |
Altura da cabeça (k1) | 15 mm |
Accionador externo (s1) | WS36 |
Normas | ISO 4014 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 10.9 |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Período de protecção contra corrosão | 120 h |
Tipo de cabeça | 6KT |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Design da rosca | Rosca parcial |
Comprimento da rosca (rosca métrica) (b) | 54 mm |
Design | Com veio |
Classe do produto | A |
Conforme RoHS | Não |