Parafuso de cabeça sextavada com haste
DIN 931, aço 10.9 prateado galvanizado
SHR-6KT-DIN931-10.9-(ZFSHL)-M10X60
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os revestimentos galvanizados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a construção de veículos comerciais, máquinas de construção, equipamento e veículos agrícolas e todos os outros campos com requisitos de proteção anticorrosiva padrão de construção de veículos.
A resistência à corrosão de ZFHSL é a seguinte:
- Diâmetro ≥ M6 - 480 h*
- Diâmetro ≥ M10 - 720 h*
A designação ZFSHL refere-se ao seguinte revestimento anticorrosão:
- Revestimento galvanizado, com camada superior, cor prateada, com lubrificação que altera o coeficiente de atrito.
- Coeficiente de atrito ajustado de 0,09–0,14 μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M10 |
Comprimento (l1) | 60 mm |
Altura da cabeça (k1) | 7 mm |
Accionador externo (s1) | SW17 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 10,9 |
Superfície | Zincado, prateado |
Período de protecção contra corrosão | 720 h |
Tipo de cabeça | 6KT |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Design da rosca | Rosca parcial |
Comprimento da rosca (rosca métrica) (b) | 26 mm |
Conforme RoHS | Sim |