Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso de cabeça sextavada com haste e rosca fina DIN 960, aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)

DIN 960, aço 8.8 galvanizado com rosca fina
SCR-DIN960-8.8-WS24-(A2K)-M16X1,5X100

Art. 0063616100

EAN 4060053565297

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso de cabeça sextavada com haste e rosca fina DIN 960, aço 8.8, galvanizado, passivado a azul (A2K)

Art. 0063616100

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Devido a rosca fina


  • A subida mais baixa garante mais capacidade de bloqueio automático em comparação com um parafuso roscado normal

  • Binário superior

  • Alta fiabilidade devido ao maior diâmetro do parafuso
Aviso

A norma DIN 960 foi retirada e substituída pela norma ISO 8765. Existem algumas semelhanças (dimensões nominais aumentadas| Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M22 ).

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (d1)

M16 x 1,5

Comprimento (l1)

100 mm

Altura da cabeça (k1)

10 mm

Normas

DIN 960

Material

Aço

Classe de resistência

8.8

Superfície

Galvanizado

Conforme RoHS

Sim

Período de protecção contra corrosão

48 h

Tipo de cabeça

6KT

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Accionador externo (s1)

WS24

Tipo de rosca

Rosca métrica

Inclinação

1,5 mm

Forma da rosca

Rosca de passo fino

Design da rosca

Rosca parcial

Diâmetro da haste

16 mm

Comprimento da rosca (rosca métrica)

38 mm

Classe do produto

A

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Anilha de segurança W.TEC, forma estreita

ANIL. DUPLA DE TRAVAMENTO (DPE) M16

Anilha de travamento dupla – protege eficazmente as ligações roscadas colocadas lateralmente, sujeitas a vibrações e as ligações roscadas sujeitas a oscilações contra a autorrotação
Anilha tensora Para ligações roscadas DIN 6796, aço mola C60, galvanizado mecanicamente

SN-DIN6796 ZN MECH.12CCFST 16

Frenador de alta resistência

DOS FRENADOR ALTA RESISTENCIA 50G

Composto de vedação e frenador amovível e robusto – sistema doseador com uma só mão