Parafuso de chapa fina Com cabeça sextavada, DBS
Parafuso de chapa fina DBS, aço galvanizado
SCR-DBS-WS8-(A3K)-4,8X20
Art. 020004820
EAN 4050642919709
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Vantagens da geometria da ponta:
- Sem pré-perfuração
- Aparafusamento sem aparas devido à compressão do material
- Valores de extração mais elevados devido à tensão na formação da rosca
Adequado para combinações de componentes tI/tII de acordo com a aprovação ETA-10/0184
- Aço / aço - para ∅ 4,8 mm
Em aplicações interiores secas
Os parafusos autoperfurantes galvanizados apenas podem ser utilizados em locais sem humidade. Para fixações com licença de construção, a licença deve sempre ser observada, em particular, a Parte 2 "regulamentos especiais".
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | 6KT |
Tipo de fenda | Sextavado |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Design da rosca | Rosca total |
Forma da ponta | Ponta |
Subterrâneo | Aço, Alumínio |
Diâmetro nominal (d1) | 4,8 mm |
Comprimento (l1) | 20 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 10,5 mm |
Altura da cabeça (k1) | 4,5 mm |
Accionador externo (s1) | WS8 |
Espessura máx. do material para ser perfurado (metal) | 2,5 mm |
Para espessura máx. da subestrutura | 1,25 mm |
Aprovação | ETA-10/0184 |