Parafuso de conexão base
Aço fosfatado H
PF.PH2 FOSF UNIAO PERFIL 3.9X13.5
Art. 018933513
EAN 4011231244114
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
Aço endurecido fosfatado Parafuso especialmente concebido para isolamento acústico e construção seca.
- Para ligar perfis em U, suportes em C e outros perfis de metal a subestruturas de material com até 1 mm de espessura por componente
- Parafuso rosca de chapa com rosca dupla
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro nominal (d) | 3,9 mm |
Comprimento (l) | 13,5 mm |
Comprimento da rosca (lg) | 11 mm |
Diâmetro da cabeça (dh) | 8,0 mm |
Altura da cabeça (k) | 2,67 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |
Material | Aço |
Superfície | Fosfatado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de botão |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Forma da rosca | Rosca de ligação única |
Forma da ponta | Ponta |