Parafuso de dobradiça de cabeça de queijo larga
Parafusos de dobradiça, aço inox A2, FT (TX)
PF.CAB.LARGA A2 AW30 6X50
Art. 0182003650
EAN 4045989750016
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
Parafuso de dobradiça, aço inox A2
- Fenda AW30
- Rosca completa total
- Haste reforçada
- Boa resistência à tração durante o aperto
- Recomendado para uso em exterior
- Sem necessidade de perfuração piloto para madeira macia
- Parafusos atrativos que asseguram um assentamento perfeito e excelente fixação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Parafusos para fixação de dobradiças em portadas, portões, vedações e suportes de fixação
Também adequado para aparafusar buchas de nylon
![]() | |
Material | Aço inox A2 |
Diâmetro nominal (d) | 6 mm |
Comprimento (l) | 50 mm |
Diâmetro da cabeça (dh) | 14 mm |
Altura da cabeça (k) | 2 mm |
Tamanho da fenda | AW30 |
Tipo de cabeça | Cabeça boleada |