Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso de fixação ASSY® 4 CS Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado

ASSY 4 CS, aço galvanizado, RT, cab. embeber RW
PF.ASSY 4 CAB/EMB.F/RW ZN 3.5X16

Art. 019003516
EAN 4061975678218

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso de fixação ASSY® 4 CS Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado

Art. 019003516
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
Parafuso cabeça de embeber com rosca total para fixar ferragens ou ligadores em placas e derivados de madeira em áreas interiores secas ou abrigadas

Ótima transmissão de força graças à fenda RW


  • Maior transmissão de força devido a uma área de contacto maior do bit

  • Maior estabilidade, trabalho com uma só mão e posicionamento preciso graças ao encaixe justo e perfeito do bit

  • Menos mudanças de bits, apenas um bit para vários diâmetros de parafuso

  • Compatibilidade com a fenda AW


Aderência em ferragens metálicas ou em produtos de madeira com massa volúmica elevada


  • Para fixação de ferragens com parafusos de rosca total

  • Ajuste perfeito da cabeça de 90° em ferragens com rebaixamento metálico

  • Junta sem escareamento da cabeça devido à falta de nervuras da fresa de escarear na parte inferior da cabeça

  • A cabeça é embebida por pressão


Máxima segurança de aperto excessivo com avanço rápido


  • Maior transmissão de torça em madeiras maciças devido à geometria assimétrica dos flancos da rosca com filete grosso

  • Melhor fixação graças às partes laterais da rosca mais elevadas


O início suave da rosca garante um ótimo apoio e aparafusamento


  • Menor formação de fissuras devido ao efeito de deslocação provocado pelas nervuras de fresagem em forma de cúpula

  • O aparafusamento com menor atrito permite reduzir a força aplicada durante o aparafusamento
Aviso
  • Recomendamos a utilização do software Würth ou dos auxiliares de design correspondentes para planear e dimensionar a sua montagem. Utilize o software Würth para madeira para dimensionar os parafusos ASSY com diâmetros a partir de 5 mm

  • Não utilize o parafuso em aplicações com exposição direta aos elementos ou em ambientes húmidos ou com gás cloro. Se aplicar no exterior e em áreas que estão constantemente expostas à humidade, use os parafusos de aço inox ASSY 4 A2 ou A4 e, em ambientes de cloro, use o parafuso de aço inox HCR

  • Os parafusos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT são otimizados para utilização em madeira e derivados de madeira. Para aplicações em buchas plásticas, onde a capacidade de carga pode ser reduzida, utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta com fresa de escarear, ponta de broca, ranhura de raspagem, etc.), como por exemplo os parafusos ASSY D com cabeça de embeber e cabeça de queijo

Aprovação ETA-11/0190

Os requisitos da Aprovação Técnica Europeia (ETA) devem ser observados

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para ligações de aço-madeira concebidas para forças de tração


A rosca total que começa imediatamente por baixo da cabeça permite, por exemplo, uniões de ferragens-madeira ou placa-madeira concebidas para forças de tração com elevada capacidade de carga. Uma força de extração maior é alcançada com o comprimento máximo da rosca.



Para aplicações nas classes de utilização 1 e 2 (desde ∅ > 4 mm)


  • Proteção de superfície de alta qualidade, galvanizado, passivado a azul, sem crómio (VI), espessura da camada de 5 µm

  • Adequado para utilização na classe de utilização 1 (interior) e a partir de ∅ > 4 mm na classe de utilização 2 (área exterior coberta), conforme norma EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
Instruções
  • Os parafusos ASSY estão aprovados para cargas quase estáticas

  • Para uma ótima aplicação do parafuso deve ser usada a medida certa do bit RW

  • Os parafusos de rosca total são adequados para a montagem segura de ferragens ou materiais de pouca espessura. O comprimento do parafuso deve ser menor que a espessura da placa base a fixar

Diâmetro nominal (d)

3,5 mm

Comprimento (l)

16 mm

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber

Diâmetro da cabeça (dh)

7 mm

Altura da cabeça (k)

2,3 mm

Tamanho da fenda

RW20

Tipo de rosca

Rosca de parafuso para madeira

Design da rosca

Rosca total

Forma da rosca

Rosca de passo grosso

Comprimento da rosca (lg)

12 mm

Diâmetro do núcleo

2,1 mm

Forma da ponta

Ponta com fresa elevada

Ângulo da ponta

34 Grau

Material

Aço endurecido

Superfície

Galvanizado

Cor

Prata

Ângulo mín./máx. de aparafusamento

45-90 Grau

Peso unitário

0,800 g

Adequado para utilização com os seguintes materiais

Madeira, Produtos derivados da madeira, Madeira macia, Aglomerado (BSP), Madeira dura, LVL

Área de aplicação

Universal, Mobiliário, Carroçaria, Acessório de fixação

Máquinas adequadas

Würth BS 12-A Power

Conforme RoHS

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bit RW®

BIT RW20 25MM

O bit perfeito para a nova geração de parafusos ASSY
Bit RW®

BIT RW20 50MM

O bit perfeito para a nova geração de parafusos ASSY
Bit RW®

BIT RW20 120MM

O bit perfeito para a nova geração de parafusos ASSY
x 5 Un.