Parafuso de orelhas, orelhas redondas DIN 316, aço maleável, galvanizado, passivado a azul (A2K)
DIN 316, ferro fundido galvanizado maleável
DIN316 -D- (A2K) M6X16
Art.
02376 16
EAN 4011231291880
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
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M6 |
Diâmetro exterior (d2) | 13 mm |
Comprimento (l1) | 16 mm |
Altura da asa (h1) | 17 mm |
Largura da orelha na porca (e2) | 33 mm |
Altura da cabeça | 17 mm |
Material | Ferro fundido maleável |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Com asa |
Tipo de fenda | Com as mãos |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1 mm |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Design | Prensado |
Classe do produto | C |