Parafuso de rosca sextavado combi com anilha incorporada
Aço zincado com anilha
PF.CB/SXT.R/CH C/A15 ZN DIN7976 5.5X13
Art.
0129085513
EAN 4046778955735
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
Parafuso com anilha incorporada, aço zincado, passivado a azul (A2K), forma C, ponta pontiaguda
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Diâmetro nominal | 5,5 mm |
Comprimento | 13 mm |
Diâmetro da anilha | 15 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de cabeça | 6KT |
Espessura da anilha | 1,6 mm |
Forma | C |
Accionador externo | SW8 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Design da rosca | Rosca total |