Parafuso de rosca sextavado combi com anilha incorporada
Aço zincado com anilha
PF.CB/SXT.R/CH C/A18 ZN DIN7976 6.3X20
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
Parafuso com anilha incorporada, aço zincado, passivado a azul (A2K), forma C, ponta pontiaguda
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Diâmetro nominal | 6,3 mm |
Comprimento | 20 mm |
Diâmetro da anilha | 18 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de cabeça | 6KT |
Espessura da anilha | 1,6 mm |
Forma | C |
Accionador externo | SW10 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Design da rosca | Rosca total |