Parafuso de rosca sextavado combi com anilha incorporada
Aço zincado com anilha
PF.CB/SXT.R/CH C/A21 ZN DIN7976 8X19
Art.
0129088019
EAN 4046778957531
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
Parafuso com anilha incorporada, aço zincado, passivado a azul (A2K), forma C, ponta pontiaguda
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Diâmetro nominal | 8 mm |
Comprimento | 19 mm |
Diâmetro da anilha | 21 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de cabeça | 6KT |
Espessura da anilha | 2 mm |
Forma | C |
Accionador externo | SW13 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Design da rosca | Rosca total |