Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso de segurança, cabeça de queijo

Sim. ISO 7380-1, aço inox A2, simples, cab. queijo
SCR-BUT-SI ISO7380/1.A2-(UH4-PIN)-M6X16

Art. 0284230616

EAN 4058794549799

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso de segurança, cabeça de queijo

Art. 0284230616

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Similar ao ISO 7380-1, aço inox A2, simples
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M6

Comprimento (l1)

16 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

10,50 mm

Altura da cabeça (k1)

3,30 mm

Normas

ISO 7380-1

Material

Aço inox A2

Superfície

Simples

Conforme RoHS

Sim

Tipo de cabeça

Cabeça de botão

Tipo de fenda

Sextavado interior com cavilha de segurança

Tamanho da fenda

SI4+P

Tipo de rosca

Rosca métrica

Inclinação

1 mm

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Design da rosca

Rosca total