Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso galvanizado com 6 furos

Aço galvanizado, sextavado
PARAFUSO UNIAO 7X50 SW4

Art. 027627 50

EAN 4011231319003

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso galvanizado com 6 furos

Art. 027627 50

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 500 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para montagem das peças no fabrico de mobiliário e em oficinas

Aço galvanizado, sextavado



Tape a base do parafuso com uma tampa.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaçãoPara peças de mobiliário com furo aberto previamente, para montagem das peças no fabrico de mobiliário e em oficinas
InstruçõesAntes de colocar o parafuso, faça um furo piloto com um diâmetro baseado no centro do parafuso.

Diâmetro nominal (d)

7 mm

Diâmetro da haste (ds)

7,0 mm

Comprimento (l)

50 mm

Comprimento do veio (l1)

9,5 mm

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber 120°

Diâmetro da cabeça (dh)

10,0 mm

Altura da cabeça (k)

0,8 mm

Tamanho da fenda

SI4

Tipo de rosca

Rosca de parafuso para madeira

Forma da rosca

Rosca de ligação única

Design da rosca

Rosca parcial

Comprimento da rosca (lg)

40,0 mm

Diâmetro do núcleo

4,8 mm

Forma da ponta

Plano

Material

Aço endurecido

Superfície

Galvanizado

Ângulo máx. de aparafusamento

90 Grau

Ângulo mín. de aparafusamento

45 Grau

Adequado para utilização com os seguintes materiais

Madeira, Produtos derivados da madeira, Madeira macia

Área de aplicação

Carroçaria, Construção de lojas, Construção de stands de exposição, Mobiliário

Conforme RoHS

Sim

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Chave de fenda sextavada com cabeça esférica

CHAVE DE FENDA PUNHO 2C SW4 INTERIOR

Encaixe sextavado em cromado escovado com cabo de 2 componentes
x 1 Un.
Bit sextavado C 6,3 (1/4) com encaixe POWERDRIV® patenteado

BIT 1/4. 25MM FENDA SW4

Broca escalonada Com anel de fixação

BROCA ESP.P/PARF.UNIAO 7.50

For precise drilling up to a diameter of 7 mm