Parafuso gancho, curvo, com rebordo
Parafuso para madeira, aço, galvanizado, rosca, flangeado
CAMARAO ZINC.C/ANILHA
Art. 023465 901
EAN 4011231289634
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
Com rosca de parafuso para madeira, aço galvanizado passivado a azul (A2K)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 5 mm |
Comprimento (l1) | 86 mm |
Diâmetro interno do gancho (d2) | 14,5 mm |
Comprimento da rosca (rosca para tarefas com madeira) (lg) | 40 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Comprimento de aparafusamento | 54 mm |
Design | Com rebordo |