Parafuso para aglomerado ASSY® 3.0
ASSY 3.0, aço galv, RP, cab emb, AW
PF.ASSY 3 CAB/EMB.RP.F/AW ZN 5X80
ASSY 3.0
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Liga a madeira em vez de a quebrar
Nervuras de fresagem – permitem embutir em qualquer sítio!
- Adequado para madeira e acessórios de fixação
- Danos mínimos em materiais de madeira revestida
- Menos lascas na superfície
Fresa: o "motor auxiliar" para menor esforço
- Redução do binário de aperto e do rebaixamento da cabeça, sobretudo com parafusos compridos
- Proteção da ferramenta
- A partir do diâmetro = 5 mm, C = 70 mm
Rosca assimétrica - mais rápida
- Menor binário de aperto
- Maior força de aperto
- Fixação mais rápida em relação aos parafusos convencionais para aglomerado
- Rosca dupla: 3,0–4,5 mm
- Filete grosso: 5,0-12,0 mm
Fenda AW - mais potência
- Ótima transmissão de força
- Assentamento perfeito
- Localização rápida
- Colocação segura do parafuso
- Praticamente sem desapertar o bit
- Sem oscilação
- Não danifica o revestimento da superfície do parafuso
- Apenas 5 tamanhos de bits de 3,0 a 12,0 mm de diâmetro
Rosca de acoplamento/anel – menos tendência para dividir a madeira, poucas fissuras
- Forças mínimas, sobretudo nas fixações próximas da extremidade
- Redução do binário de aperto
- As fissuras são evitadas, em grande parte, devido ao efeito de perfuração da rosca helicoidal
- Rosca helicoidal: 3,0–4,5 mm
- Contra rosca: 5,0-12,0 mm
Os parafusos não são adequados para utilização exterior e em divisões sujeitas a elevados níveis de humidade contínuos ou de curta duração! Nestes casos, utilize os parafusos ASSY® 3.0 em aço inox A2.
Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. Ao ser utilizado em buchas plásticas, é possível a redução da capacidade de carga. Por conseguinte, recomendamos a utilização de parafusos apenas sem pontas com rosca otimizada (ponta de broca, contra rosca, rosca helicoidal, extremidade serrilhada, ranhura com autolimpeza, etc.) em buchas plásticas, como o Würth ASSY D, número de família 0151 (cabeça de embeber) e família 0153 (cabeça de queijo).
ETA-11/0190
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Diâmetro nominal (d) | 5 mm |
Comprimento (l) | 80 mm |
Comprimento da rosca (lg) | 42 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Detalhes da cabeça | Caixas de fresagem |
Diâmetro da cabeça (dh) | 9,5 mm |
Altura da cabeça (k) | 3,2 mm |
Tamanho da fenda | AW20 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca parcial |
Fresa da extremidade | Sim |
Formato da rosca | Rosca de passo grosso |
Diâmetro do núcleo | 3,2 mm |
Forma da ponta | Ponta com contrarrosca |
Ângulo da ponta | 28 Grau |
Material | Aço endurecido |
Superfície | Galvanizado |
Cor | Prata |
Ângulo mín./máx. de aparafusamento | 0-90 Grau |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Aglomerado |
Área de aplicação | Dach |
Parafuso que requer aprovação | Sim |
Aprovação | ETA-11/0190 |
Conforme RoHS | Sim |