Parafuso para aglomerado ASSY® 3.0 com cabeça com fenda
ASSY 3.0, aço galvanizado, AW, cabeça com fenda
PF.ASSY 3 C/EMB.AW ZN P/TAMPA 4.5X30
Art. 0162245030
EAN 4047376870963
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Liga a madeira em vez de a quebrar!
Fresas de escarear – permitem escarear em qualquer sítio
- Adequado para madeira e acessório de fixação
- Não danifica os materiais de madeira revestidos
- Menos lascas na superfície
Rosca assimétrica – maior rapidez
- Binário de aperto reduzido
- Grande força de aperto
- Fixação mais rápida em relação aos parafusos para aglomerado convencionais
Fenda AW – mais força
- Ótima transmissão de força
- Ajuste perfeito
- Rápida localização
- O parafuso é colocado de forma segura
- Praticamente sem desapertar o bit
- Sem oscilação
- Não danifica o revestimento de superfície do parafuso
- Apenas 5 tamanhos de bits de 3,0 a 12,0 mm de diâmetro
Rosca helicoidal/contarrosca - menor tendência para lascar a madeira, muito poucas fissuras
- Forças mínimas, sobretudo nas fixações próximas da extremidade
- Redução do binário de aperto
- As fissuras são evitadas, em grande parte, devido ao efeito de perfuração da rosca helicoidal
- Diâmetro de 3,0–4,5 mm = rosca anelar
- Diâmetro de 5,0–12,0 mm = contrarrosca
Orifício de acesso para a cabeça
Adequado para tampas com 2,5 mm de diâmetro do perno
Os parafusos não são adequados para utilização exterior e em divisões sujeitas a elevados níveis de humidade contínuos ou de curta duração! Nestes casos, utilize parafusos ASSY 3.0 em aço inox A2. Os revestimentos de superfície de níquel e bronze apenas são adequados para efeitos decorativos = sem proteção anticorrosiva!
Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. A utilização em buchas plásticas pode provocar uma redução da capacidade de carga. Por conseguinte, recomendamos a utilização apenas de parafusos sem pontas de rosca otimizada (ponta de broca, contrarrosca, rosca anelar, extremidade serrilhada, ranhura com limpeza automática, etc.) em buchas plásticas, como Würth ASSY D, número de família 0151 (cabeça de embeber) e número de família 0153 (cabeça de queijo).
Documentos de trabalho disponíveis:
Informações sobre material de dimensionamento de madeira, tabelas de carga e instruções detalhadas de processamento disponíveis na página de serviço www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Ao utilizar estes parafusos, devem ser respeitadas as especificações ETA-11/0190.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Para aparafusar elementos fabricados de madeira e materiais à base de madeira em construção de oficina, construção de móveis e acabamento de interiores
![]() | |
Diâmetro nominal (d) | 4,5 mm |
Comprimento (l) | 30 mm |
Comprimento da rosca (lg) | 19 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Detalhes da cabeça | Caixas de fresagem |
Furo de acesso à cabeça | Sim |
Diâmetro do orifício de acesso para a cabeça | 2,5 mm |
Diâmetro da cabeça (dh) | 8,65 mm |
Altura da cabeça (k) | 2,45 mm |
Tamanho da fenda | AW20 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca parcial |
Forma da rosca | Rosca de ligação dupla |
Diâmetro do núcleo | 2,7 mm |
Forma da ponta | Ponta com rosca anelar |
Ângulo da ponta | 20 Grau |
Material | Aço endurecido |
Superfície | Galvanizado |
Cor | Prata |
Ângulo mín./máx. de aparafusamento | 0-90 Grau |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Aglomerado (BSP), Madeira, Produtos derivados da madeira, Madeira dura, LVL, Madeira macia |
Área de aplicação | Mobiliário, Carroçaria |
Acessório adicional | Tampa |
Parafuso que requer aprovação | Sim |
Aprovação | ETA-11/0190 |
Conforme RoHS | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!