Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso para aglomerado azul galvanizado WÜPOFAST®

WÜPOFAST, aço galvanizado, RT, cabeça de embeber PZ
PF.WUPO CAB/EMB.F/PZ ZN 3.5X15
WUEPOFAST

Art. 019835 15
EAN 4011231254991
Entre na sua conta para ver preços
Parafuso para aglomerado azul galvanizado WÜPOFAST®

Art. 019835 15

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1000 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aço, galvanizado a azul, rosca total, cabeça de embeber, fenda Philips PZ.

Cabeça com fenda Pozidrive



Revestimento deslizante plástico


Aparafusamento fácil graças a roscas afiadas com revestimento que facilita o deslizamento.



Ângulo de dobragem


Quanto maior for o ângulo de dobragem mais elasticidade tem o parafuso, minimizando a sua quebra.



Binário de rutura


Elevado grau de segurança do utilizador devido à monitorização da qualidade do aço temperado.



Binário de aperto


Depende do revestimento deslizante plástico e rosca limpa, bem como dos flancos da rosca: permitem o aparafusamento fácil e rápido (fácil para o utilizador).



Ponta de 25°


Posicionamento preciso em superfícies duras, como aglomerado revestido e impermeável e todos os tipos de madeira, derivados de madeira e MDF.
Aviso

Não se destina a utilização exterior

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro nominal (d)

3,5 mm

Comprimento (l)

15 mm

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber

Diâmetro da cabeça (dh)

7 mm

Tamanho da fenda

PZ2

Design da rosca

Rosca total

Comprimento da rosca (lg)

11 mm

Ângulo da ponta

34 Grau

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Peso unitário

0,709 g

Conforme RoHS