Parafuso para aglomerado azul galvanizado WÜPOFAST®
WÜPOFAST, aço galvanizado, RT, cabeça de embeber PZ
PF.WUPO CAB/EMB.F/PZ ZN 4.5X60
WUEPOFAST
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Cabeça com fenda Pozidrive
Revestimento deslizante plástico
Aparafusamento fácil graças a roscas afiadas com revestimento que facilita o deslizamento.
Ângulo de dobragem
Quanto maior for o ângulo de dobragem mais elasticidade tem o parafuso, minimizando a sua quebra.
Binário de rutura
Elevado grau de segurança do utilizador devido à monitorização da qualidade do aço temperado.
Binário de aperto
Depende do revestimento deslizante plástico e rosca limpa, bem como dos flancos da rosca: permitem o aparafusamento fácil e rápido (fácil para o utilizador).
Ponta de 25°
Posicionamento preciso em superfícies duras, como aglomerado revestido e impermeável e todos os tipos de madeira, derivados de madeira e MDF.
Não se destina a utilização exterior
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Diâmetro nominal (d) | 4,5 mm |
Comprimento (l) | 60 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Diâmetro da cabeça (dh) | 9 mm |
Tamanho da fenda | PZ2 |
Design da rosca | Rosca total |
Comprimento da rosca (lg) | 54 mm |
Ângulo da ponta | 25 Grau |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Peso unitário | 3,936 g |
Conforme RoHS | Sim |