Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso para aglomerado WÜPOFAST®

WÜPOFAST aço galv RP cabeça embeb Z
PF.WUPO CAB/EMB.RP.F/PZ ZN 4X45
WUEPOFAST

Art. 019814 45
EAN 4011231253574
Entre na sua conta para ver preços
Parafuso para aglomerado WÜPOFAST®

Art. 019814 45

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 500 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aço galvanizado, azul, rosca parcial, cabeça de embeber, fenda Phillips PZ.

Revestimento deslizante plástico


Aperto fácil devido às roscas afiadas com revestimento que facilita o deslizamento.



Ângulo de flexão


Quanto maior for o ângulo de flexão, mais elástico é o parafuso: minimiza a rutura.



Binário de rutura


Elevado grau de segurança do utilizador devido ao controlo de qualidade do aço endurecido.



Binário de aperto


Dependente do revestimento deslizante plástico e da limpeza da rosca, assim como dos flancos da rosca: permite um aperto fácil e rápido (cómodo para o profissional).



Ponta de 25°


Posicionamento preciso em superfícies rígidas, como contraplacado revestido e à prova de água e em todos os tipos de madeira, materiais à base de madeira e MDF.

Aviso

Não se destina a uso no exterior

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro nominal (d)

4 mm

Comprimento (l)

45 mm

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber

Diâmetro da cabeça (dh)

8 mm

Tamanho da fenda

PZ2

Design da rosca

Rosca parcial

Comprimento da rosca (lg)

29 mm

Ângulo da ponta

25 Grau

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Peso unitário

2,414 g

Conforme RoHS