Parafuso para aglomerado WÜPOFAST®
WÜPOFAST aço galv RP cabeça embeb Z
PF.WUPO CAB/EMB.RP.F/PZ ZN 6X90
WUEPOFAST
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Revestimento deslizante plástico
Aperto fácil devido às roscas afiadas com revestimento que facilita o deslizamento.
Ângulo de flexão
Quanto maior for o ângulo de flexão, mais elástico é o parafuso: minimiza a rutura.
Binário de rutura
Elevado grau de segurança do utilizador devido ao controlo de qualidade do aço endurecido.
Binário de aperto
Dependente do revestimento deslizante plástico e da limpeza da rosca, assim como dos flancos da rosca: permite um aperto fácil e rápido (cómodo para o profissional).
Ponta de 25°
Posicionamento preciso em superfícies rígidas, como contraplacado revestido e à prova de água e em todos os tipos de madeira, materiais à base de madeira e MDF.
Não se destina a uso no exterior
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal (d) | 6 mm |
Comprimento (l) | 90 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Diâmetro da cabeça (dh) | 12 mm |
Tamanho da fenda | PZ3 |
Design da rosca | Rosca parcial |
Comprimento da rosca (lg) | 56 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Peso unitário | 10,450 g |
Conforme RoHS | Sim |