Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso para aglomerado azul galvanizado ASSY® 3.0

ASSY 3.0, aço zincado, rosca completa, cabeça dequeijo, AW
PF.ASSY 3 CAB/QJ.F/AW ZN 4.5X40
ASSY 3.0

Art. 0153045040
EAN 4047376868090

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso para aglomerado azul galvanizado ASSY® 3.0

Art. 0153045040

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 500 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Parafuso desenvolvido especificamente para fixar o ligador excêntrico KALTSCHMELZ® em uniões roscadas.

Liga a madeira em vez de a quebrar



Rosca assimétrica – maior velocidade


  • Binário de aperto reduzido

  • Grande força de aperto

  • Fixação mais rápida em relação aos parafusos para aglomerado convencionais

  • Rosca de passo simples


Fenda AW – mais potência


  • Ótima transmissão de força

  • Ajuste perfeito

  • Rápida localização

  • O parafuso é colocado de forma segura

  • Praticamente sem desapertar o bit

  • Sem oscilação

  • Não danifica o revestimento de superfície do parafuso

  • Apenas 5 tamanhos de bits de 3,0 a 12,0 mm de diâmetro


Rosca helicoidal – menos tendência para dividir a madeira, muito poucas fissuras


  • Forças mínimas, sobretudo nas fixações próximas da extremidade

  • Redução do binário de aperto

  • As fissuras são evitadas, em grande parte, devido ao efeito de perfuração da rosca helicoidal
Aviso

Os parafusos não são indicados para exterior e para
locais, que estejam sujeitos a elevados índices de humidade durante pouco ou muito tempo! Nestes casos, utilize os parafusos ASSY® 3.0 em aço inox A2.



Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. Quando utilizado com bucha plástica é possível uma redução da capacidade de carga. Por conseguinte, recomendamos apenas a utilização de parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta de broca, contra rosca, rosca helicoidal, extremidade serrilhada, ranhura com autolimpeza, etc.) em buchas plásticas, como o ASSY D da Würth, número de família 0151 (cabeça de embeber) e número de família 0153 (cabeça de queijo).



Para fixar metais a madeira, defina um recorte exato no adaptador metálico.



Documentos de trabalho disponíveis:


Software de dimensionamento de madeira, tabelas de carga e instruções de processamento detalhadas podem ser encontrados na página de serviço: www.wuerth.de/assy.

Ao utilizar estes parafusos, siga as especificações da norma ETA-11/0190.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Fixação de chapa de metal fina em madeira para decoração, acabamento interior e construção de móveis.

Instruções

Ângulo de aperto 0° a 90°. Para madeira de coníferas ou materiais à base de madeira macia, o aparafusamento é realizado sem furação prévia. Para reduzir as distâncias até às extremidades é possível abrir um furo, de acordo com o diâmetro do núcleo. Para o aparafusamento em madeira dura, abra previamente um furo, de acordo com a ETA-11/0190.

Diâmetro nominal (d)

4.5 mm

Comprimento (l)

40 mm

Tipo de cabeça

Cabeça de queijo

Diâmetro da cabeça (dh)

9 mm

Altura da cabeça (k)

3 mm

Tamanho da fenda

AW20

Tipo de rosca

Rosca de parafuso para madeira

Design da rosca

Rosca total

Forma da rosca

Rosca de ligação única

Comprimento da rosca (lg)

37 mm

Diâmetro do núcleo

2.7 mm

Forma da ponta

Ponta com rosca anelar

Ângulo da ponta

20 Grau

Material

Aço endurecido

Superfície

Galvanizado

Cor

Prata

Ângulo máx. de aparafusamento

90 Grau

Ângulo mín. de aparafusamento

0 Grau

Peso unitário

3.250 g

Adequado para utilização com os seguintes materiais

Aglomerado (BSP), Madeira, Produtos derivados da madeira, Madeira dura, LVL, Madeira macia

Área de aplicação

Universal, Mobiliário, Placa de metal, madeira, Acessório de fixação, Telhador

Aprovação

ETA-11/0190

Conforme RoHS

Sim