Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso para aglomerado galvanizado a amarelo WÜPOFAST® Aço, galvanizado a amarelo, rosca total, cabeça de embeber, PZ

PF.WUPO CAB/EMB.F/PZ LAT 3.5X20-ORSY BIG

Art. 018635 20

EAN 4045989782697

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso para aglomerado galvanizado a amarelo WÜPOFAST® Aço, galvanizado a amarelo, rosca total, cabeça de embeber, PZ

Art. 018635 20

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 7000 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Considere a utilização de materiais novos

Cabeça com fenda Pozidrive



Revestimento deslizante plástico


Aparafusamento fácil graças a roscas afiadas com revestimento que facilita o deslizamento.



Ângulo de abertura


Quanto maior for o ângulo de abertura mais elasticidade tem o parafuso, minimizando a sua rutura.



Binário de rutura


Elevado grau de segurança do utilizador devido à monitorização da qualidade do aço temperado.



Binário de aperto


Depende do revestimento deslizante plástico e rosca limpa, bem como das laterais da rosca: permitem o aparafusamento fácil e rápido (fácil para o utilizador).

Aviso

Não se destina a utilização exterior

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro nominal (d)

3,5 mm

Comprimento (l)

20 mm

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber

Diâmetro da cabeça (dh)

7,0 mm

Tamanho da fenda

PZ2

Design da rosca

Rosca total

Comprimento da rosca (lg)

16 mm

Ângulo da ponta

34 Grau

Material

Aço

Superfície

Galvanizado a amarelo

Peso unitário

0,850 g