Parafuso para betão W-BS Compact tipo P
Parafuso para betão W-BS/P Compact
PARAFUSO P/BETAO W-BS/P COMPACT 6X28
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Instalação rápida e fácil
- Instalação por atravessamento
- É possível montar manualmente
- Montagem económica e rápida
- ETA-15/0091 para fixação múltipla de sistemas sem função de sustentação de carga em betão
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120; Relatório técnico TR020
É preferível instalar o W-BS Compact manualmente.
Se for utilizado um berbequim a bateria para montagem, devem ser realizados pelo menos 5 testes preliminares no local para garantir a regulação correta do berbequim utilizado como aparafusadora e evitar o aperto excessivo do W-BS Compact. Recomenda-se que comece pela regulação de binário mais baixa da aparafusadora e a aumente, se necessário.
Não deve ser utilizada uma aparafusadora de percussão tangencial para a montagem.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/26836645.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/44958.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278192.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1898576.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/2017133.jpg)
- ETA-15/0091 para fixação múltipla de sistemas sem função de sustentação de carga em betão
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120; Relatório técnico TR020
Fichas Técnicas(X)
- Fixação múltipla de sistemas não estruturais: com Aprovação Técnica Europeia, por exemplo: Calhas de montagem, suportes de Nónio, etc.
- Utilização em betão fissurado e não fissurado ≥ C20/25
- O W-BS Compact (aço galvanizado) só pode ser utilizado em ambientes interiores secos
Tamanho da fixação | 6 mm |
Diâmetro da rosca | 7 mm |
Comprimento de fixação (l) | 28 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Diâmetro da cabeça | 14 mm |
Altura máx. do acessório (t fix) | 3 mm |
Tamanho da fenda | TX30 |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 6 mm |
Profundidade do orifício para broca (h 1) | 28 mm |
Superfície | Galvanizado |
Material | Aço |
Profundidade de penetração (h nom) | 25 mm |
Espessura mínima do componente (h min) | 80 mm |
Furo de passagem no componente a ser ligado (d f) | 8 mm |
Aprovação | ETA-15/0091 |
Diâmetro de corte da broca (d cut) | 6,40 mm |
Dados técnicos | ||
Tamanho da bucha | 6 | |
Furo trespassante no elemento a fixar | ||
distância ao eixo | scr,N [mm] | 200 |
Comprimento da bucha no furo perfurado | hnom ≥ [mm] | 25 |
Profundidade do furo | h1 ≥ [mm] | 28 |
Valores característicos (para hnom≥ 25) | ||
Tamanho da bucha [mm] | 6 | |
Fixação múltipla de sistemas que suportam cargas em betão1) | Fperm. [kN] = C20/25 - C50/60 | 0,43 |
Carga perm. sob exposição ao fogo2) | R30; Fperm [kN] | 0,27 |
R60; Fperm [kN] | 0,27 | |
R90; Fperm [kN] | 0,22 | |
R120; Fperm [kN] | 0,17 | |
Binário de flexão permitido | Mperm. [Nm] | 7,9 |
1) Os fatores de segurança parcial das resistências reguladas na aprovação e um fator de segurança parcial dos efeitos de γF = 1,4 foram considerados. Consulte as Orientações de aprovação técnica europeias (ETAG), Anexo C, para obter informações sobre a combinação de cargas de tração e transversais, a influência da extremidade e grupos de buchas. | ||
2) Foram levados em consideração os fatores de segurança parciais para capacidade de suporte de carga com exposição ao fogo de YM,fi = 1,0, tal como recomendado na aprovação, e o fator de segurança parcial dos efeitos de YF = 1,0. |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!