Parafuso para betão com cabeça de embeber W-BS/S
Parafuso para betão W-BS galvanizado tipo SK
PARAFUSO P/BETAO W-BS/S SK 6X160
Art. 5929136125
EAN 4046777685282





Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Para fixação em betão e alvenaria
- Aplicação extremamente flexível graças a três profundidades de fixação eficazes (tamanho 6-10)
- A fixação pode ser ajustada até duas vezes após a instalação (tamanho 6-10), por exemplo para alinhar barreiras ou placas de fixação (consulte as instruções de instalação)
- Cargas muito elevadas
- Distâncias muito reduzidas ao eixo e ao bordo devido ao reduzido efeito de expansão
- Instalação muito rápida e fácil e capacidade imediata de carga
- Possibilidade de instalação apelativa e embutida
Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0043 para ponto de fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado:
- Ação estática e quase-estática (diâmetro 6-10)
- Ação sísmica, categoria de desempenho C1 (diâmetro 6-10) e C2 (diâmetro 8-10)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120
Avaliação Técnica Europeia ETA-23/0196 par fixação em alvenaria
- Ação estática e quase-estática (diâmetro 5-10)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120 (diâmetro 5-6)
Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0128 para buchas num sistema não estrutural redundante:
- Betão fissurado e não fissurado, (diâmetro 5 e diâmetro 6)
- Tetos de betão oco pré-esforçado C30/37-C50/60 (diâmetro 6)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120
Aprovação técnica nacional DIBt/aprovação de tipo geral Z-21.1-2075 como bucha de parafuso química para fixação em betão (diâmetro 10), cabeça de embeber tipo SK
- Utilização em conjunto com argamassa injetável WIT-BS como bucha de parafuso química WIT-BS
- Em betão armado, não armado, fissurado e não fissurado C20/25 a C50/60
Classificação da resistência ao fogo quando exposto ao fogo de acordo com a curva temporal da temperatura padrão em alvenaria (Mz, KSL, KS) e betão armado, (diâmetro 5 e 6) – relatório de peritos n.º 2101/173/18-2018
A partir da medida 8, recomendamos a utilização de uma aparafusadora de percussão tangencial adequada para a instalação. O binário nominal máximo recomendado deve ser respeitado. Aquando de utilização em alvenaria, os dados de instalação específicos da pedra de acordo com a ETA-23/0196 devem ser observados.

















Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0043 para ponto de fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado:
- Ação estática e quase-estática (diâmetro 6-10)
- Ação sísmica, categoria de desempenho C1 (diâmetro 6-10) e C2 (diâmetro 8-10)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120
Avaliação Técnica Europeia ETA-23/0196 par fixação em alvenaria
- Ação estática e quase-estática (diâmetro 5-10)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120 (diâmetro 5-6)
Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0128 para buchas num sistema não estrutural redundante:
- Betão fissurado e não fissurado, (diâmetro 5 e diâmetro 6)
- Tetos de betão oco pré-esforçado C30/37-C50/60 (diâmetro 6)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120
Aprovação técnica nacional DIBt/aprovação de tipo geral Z-21.1-2075 como bucha de parafuso química para fixação em betão (diâmetro 10), cabeça de embeber tipo SK
- Utilização em conjunto com argamassa injetável WIT-BS como bucha de parafuso química WIT-BS
- Em betão armado, não armado, fissurado e não fissurado C20/25 a C50/60
Classificação da resistência ao fogo quando exposto ao fogo de acordo com a curva temporal da temperatura padrão em alvenaria (Mz, KSL, KS) e betão armado, (diâmetro 5 e 6) – relatório de peritos n.º 2101/173/18-2018
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Fixações em betão, ponto de fixação individual com aprovação (diâmetro 6-10):
Em betão de peso normal C20/25 a C50/60 (betão fissurado e não fissurado)
Buchas num sistema não estrutural redundante em betão, com aprovação:
- Em betão de peso normal C20/25 a C50/60 (betão fissurado e não fissurado) (diâmetro 5 e diâmetro 6)
- Em tetos de betão oco pré-esforçado C30/37-C50/60 (diâmetro 6)
Fixações em alvenaria com aprovação (diâmetro 5-10):
- Em bloco de silico-calcário e bloco perfurado
- Em tijolo de alvenaria de bloco maciço
Especificamente concebido para uma instalação atraente e embutida
Adequado para fixação de cargas médias a pesadas em betão e cargas leves a médias em alvenaria:
- Fixação de, por exemplo, corrimões e balaustradas de varandas, construções de aço, substruturas de madeira, perfis metálicos, entre outros, para instalação no local
- Fixações sujeitas a atividade sísmica em áreas propícias a terramotos (apenas betão)
- Fixações sujeitas a exposição ao fogo
O W-BS/S (aço galvanizado) só pode ser utilizado em ambientes interiores secos
Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação)
Tamanho da fixação | 6 mm |
Comprimento de fixação (l) | 160 mm |
Altura do acessório (t fix 1) | 125 mm |
Altura do acessório (t fix 2) | 120 mm |
Altura do acessório (t fix 3) | 105 mm |
Diâmetro da rosca | 7,5 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 6,0 mm |
Profundidade do furo (h 1,1) | 40 mm |
Profundidade do furo (h 1.2) | 45 mm |
Profundidade do furo (h 1.3) | 60 mm |
Profundidade de penetração (h nom1) | 35 mm |
Profundidade de penetração (h nom2) | 40 mm |
Profundidade de penetração (h nom3) | 55 mm |
Diâmetro da cabeça (d sk) | 13 mm |
Tamanho da fenda | TX30 |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Material | Aço |
Furo de passagem no componente a ser ligado (d f) | 8,0 mm |
Superfície | Galvanizado |
Parâmetros gerais de instalação em alvenaria: | ||||||||||
Diâmetro da bucha | Diâmetro | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
Comprimento da bucha no furo | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | ||
[mm] | 35 | 35 | 55 | 45 | 65 | 55 | 75 | |||
Diâmetro nominal da broca | d0 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Diâmetro do furo | dcut ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | 8,45 | 10,45 | ||||
Profundidade do furo | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 | 65 | 85 | 75 | 95 | |
Furo trespassante na fixação | df ≤ | [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 |
Dados de desempenho de uma bucha individual em alvenaria de blocos sólidos e perfurados de acordo com a ETA-23/0196 | ||||||||||
Diâmetro da bucha | Comprimento da bucha no furo | Carga de tração admissível | Carga transversal admissível | Distância mín. ao bordo | Espaçamento mín. | Distância das juntas | Binário máx. para instalação manual | Binário máx. para instalação com berbequim/aparafusadora | Instalação com aparafusadora de percussão tangencial | |
hnom | Nadm | Vadm | cmin | smin, || = smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
[mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
Tijolo maciço silico-calcário KS NF de acordo com a norma EN 771-2:2015-11 KS 20 – 2,0 – NF – 240 x 115 x 71 mm, massa volúmica dos tijolos ρ ≥ 2,0 kg/dm3, resistência à compressão do tijolo fmean = 26 N/mm2, espessura mínima da parede hmin = 240 mm | ||||||||||
5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
8 | 45 | 1,17 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 27 | 300 | |
8 | 65 | 1,23 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 300 | |
10 | 55 | 1,06 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 34 | 300 | |
10 | 75 | 1,29 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 146 | 300 | |
Tijolo maciço silico-calcário KS 12DF Silka XL de acordo com a norma DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) – 2,0 – 12DF – 498 x 175 x 148 mm, massa volúmica dos tijolos ρ ≥ 1,8 kg/dm3, resistência à compressão do tijolo fmean = 14 N/mm2, espessura mínima da parede hmin = 175 mm | ||||||||||
5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
8 | 45 | 1,8 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
8 | 65 | 1,8 | 2,14 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
10 | 55 | 1,83 | 1,69 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
10 | 75 | 1,91 | 2,44 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
Bloco perfurado de silico-calcário KS L de acordo com a norma DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 – 1,6 – 3DF – 240 x 175 x 113 mm, massa volúmica dos tijolos ρ ≥ 1,5 kg/dm3, resistência à compressão do tijolo fmean = 17 N/mm2, espessura mínima da parede hmin = 175 mm | ||||||||||
5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
8 | 45 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
8 | 65 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
10 | 55 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 37 | 200 | |
10 | 75 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 46 | 200 | |
Tijolo de alvenaria Mz de acordo com a norma EN 771-1:2015-11 Mz 20 – 2,0 – NF – 240 x 115 x 75 mm, massa volúmica dos tijolos ρ ≥ 2,1 kg/dm3, resistência à compressão do tijolo fmean = 21 N/mm2, espessura mínima da parede hmin = 240 mm | ||||||||||
5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
8 | 45 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
8 | 65 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
10 | 55 | 0,86 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
10 | 75 | 0,91 | 0,77 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
Bloco maciço de betão leve Vbl de acordo com a norma DIN EN 771-3:2015-11 Vbl 4 – 1,0 – 2DF – 240 x 115 x 113 mm, massa volúmica dos tijolos ρ ≥ 1,5 kg/dm3, resistência à compressão do tijolo fmean = 4 N/mm2, espessura mínima da parede hmin = 240 mm | ||||||||||
8 | 65 | 0,17 | 0,66 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 10 | |
10 | 75 | 0,37 | 0,91 | 80 | 80 | 35 | 80 | 5 | 14 | |
Notas: Para obter mais detalhes sobre resistência à compressão, espaçamento, distâncias aos bordos e posições de instalação, consulte ETA-23/0196 Para determinar a carga admissível, o fator de segurança parcial de ETA γM=2,5 foi tido em consideração no lado da resistência e um fator de segurança parcial γF=1,4 no lado do impacto. Os valores especificados aplicam-se a uma bucha individual em alvenaria com fvko: 0,15 [N/mm²] e σd: 0,2 [N/mm²]. Para combinações de cargas de tração e de cisalhamento, binários de flexão ou espaçamento reduzido e distâncias ao bordo, ver ETA-23/0196. A documentação para remoção de blocos também deve ser fornecida. |
Dados de desempenho em betão – Fixação individual de acordo com a ETA-16/0043 | Medida da bucha [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||
Comprimento da bucha no furo | hnom [mm] | |||||||
Carga de tração centrada admissível1) numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo | Zona de tração (betão fissurado C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | ||||||
Zona de compressão (betão não fissurado C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | ||||||||
Carga transversal admissível1) numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo | Zona de tração (betão fissurado C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | ||||||
Zona de compressão (betão não fissurado C20/252), c ≥ 10 hef) | ||||||||
Momento de flexão admissível | Madm [Nm] | |||||||
Carga admissível sob atividade sísmicas, categorias de desempenho C1 e C2. Consultar a Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | ||
C2 | x | x | ||||||
Carga admissível quando exposta a fogo (R30, R60, R90, R120), consultar a Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0043 |
Parâmetros de instalação em painéis ocos pré-carregados para o teto | ||
Medida da bucha [mm] | 6 | |
Distância mínima ao eixo | smin [mm] | 100 |
Distância mínima ao bordo | cmin [mm] | 100 |
Espaçamento mínimo entre os grupos de buchas | amin [mm] | 100 |
Distância entre cavidades | lc ≥ [mm] | 100 |
Espaçamento entre os fios tensores | lp ≥ [mm] | 100 |
Espaçamento entre os fios tensores e o orifício perfurado | ap ≥ [mm] | 50 |
Diâmetro nominal da broca | d0 [mm] | 6 |
Furo trespassante no elemento a fixar | df ≤ [mm] | 8 |
Parâmetros de instalação em betão | |||||||||||
Medida da bucha [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Comprimento da bucha no furo | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
Distância mínima ao eixo | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
Distância ao eixo | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 |
Distância mínima ao bordo | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
Distância ao bordo | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 |
Espessura mínima do material | hmin [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Diâmetro nominal da broca | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||
Diâmetro do furo | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
Profundidade do furo | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
Furo trespassante no elemento a fixar | df ≤ [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | ||||||
Fenda interior | TX25 | TX30 | TX40 | TX50 | |||||||
Diâmetro da cabeça | dsk [mm] | 12 | 13 | 20 | 22 | ||||||
Binário nominal máx. da aparafusadora de impacto tangencial | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | 300 | 400 | ||||||
1) Para buchas num sistema não estrutural redundante |
Dados de desempenho em tetos de betão oco pré-esforçado de acordo com a ETA-16/0128 | ||||
Medida da bucha [mm] | 6 | |||
Espessura do espelho [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Buchas num sistema não estrutural redundante em tetos de betão oco pré-esforçado5) | Fperm. [kN] | |||
1) Foram considerados os fatores de segurança parciais das resistências yM regulamentadas na avaliação/aprovação e um fator de segurança parcial dos efeitos de γF = 1,4. Para uma combinação de cargas de tração e de cisalhamento, para a influência da distância aos bordos e dos grupos de buchas, consulte as diretrizes adequadas, por exemplo a norma DIN EN 1992-4. 2) Betão de resistência normal. Em betão de maior resistência são possíveis valores mais elevados. 3) As cargas admissíveis foram determinadas sem influência axial e sem influência da distância aos bordos. 4) O número de pontos de fixação ≥ 3 e, no mínimo, uma bucha por ponto de fixação resulta numa carga por ponto de fixação de Fperm ≤ 1,4 kN ou o número de pontos de fixação ≥ 4 e, no mínimo, uma bucha por ponto de fixação resulta numa carga por ponto de fixação de Fperm ≤ 2,1 kN. As cargas admissíveis podem ser aumentadas se o design demonstrar que os requisitos que regem a resistência e a rigidez do componente a fixar permanecem satisfeitos mesmo após a falha de uma fixação, em termos do estado limite de manutenção e capacidade de carga. 5) Os dados de montagem devem ser observados. |
Dados de desempenho em betão – buchas num sistema não estrutural redundante de acordo com a ETA-16/0128 | ||||
Medida da bucha [mm] | 5 | 6 | ||
Comprimento da bucha no furo | hnom [mm] | |||
Buchas em betão num sistema não estrutural num design redundante3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | |||
Carga transversal admissível1) numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo | Zona de tração (betão fissurado C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | ||
Zona de compressão (betão não fissurado C20/252), c ≥ 10 hef) | ||||
Momento de flexão admissível | Madm [Nm] | |||
Carga admissível quando exposta a fogo (R30, R60, R90, R120), consultar a Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0128 |