Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso para betão com cabeça sextavada W-BS/S - PARAFUSO P/BETAO W-BS/S 8X60 Parafuso para betão com cabeça sextavada W-BS/S - PARAFUSO P/BETAO W-BS/S 8X60 Parafuso para betão com cabeça sextavada W-BS/S - PARAFUSO P/BETAO W-BS/S 8X60 Parafuso para betão com cabeça sextavada W-BS/S - PARAFUSO P/BETAO W-BS/S 8X60
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/jO6Vyxay55c

Parafuso para betão com cabeça sextavada W-BS/S - PARAFUSO P/BETAO W-BS/S 8X60 - 1
Parafuso para betão com cabeça sextavada W-BS/S - PARAFUSO P/BETAO W-BS/S 8X60 - 2
Parafuso para betão com cabeça sextavada W-BS/S - PARAFUSO P/BETAO W-BS/S 8X60 - 3
Parafuso para betão com cabeça sextavada W-BS/S - PARAFUSO P/BETAO W-BS/S 8X60 - 4

Parafuso para betão com cabeça sextavada W-BS/S

PARAFUSO P/BETAO W-BS/S 8X60

Art. 5929128015

EAN 4046777684933

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso para betão com cabeça sextavada W-BS/S

Art. 5929128015

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Cargas mais altas e instalação eficiente. Ideal para fixação de estruturas de metal, aço galvanizado
  • Para fixação em betão e alvenaria

  • Aplicação extremamente flexível graças a até três profundidades de fixação eficazes (tamanho 6-14)

  • A fixação pode ser ajustada até duas vezes após a instalação (tamanho 6-14), por exemplo para alinhar barreiras ou placas de fixação (consulte as instruções de instalação)

  • Cargas muito elevadas

  • Distâncias muito reduzidas ao eixo e ao bordo devido ao reduzido efeito de expansão

  • Instalação muito rápida e fácil e capacidade imediata de carga
Prova de desempenho

Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0043 para ponto de fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado:


  • Ação estática e quase-estática (diâmetro 6-14)

  • Ação sísmica, categoria de desempenho C1 (diâmetro 6-14) e C2 (diâmetro 8-14)

  • Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120


Avaliação Técnica Europeia ETA-23/0196 par fixação em alvenaria


  • Ação estática e quase-estática (diâmetro 5-10)

  • Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120 (diâmetro 5-6)


Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0128 para buchas num sistema não estrutural redundante:


  • Betão fissurado e não fissurado, (diâmetro 5 e diâmetro 6)

  • Tetos de betão oco pré-esforçado C30/37-C50/60 (diâmetro 6)

  • Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120


Aprovação técnica nacional DIBt/aprovação de tipo geral Z-21.8-2090 para fixação temporária em betão (diâmetro 10-14, cabeça sextavada de tipo S)


  • Em betão armado, não armado, fissurado e não fissurado C20/25 a C50/60

  • Utilizar em betão fresco

  • Diversas utilizações


Aprovação técnica nacional DIBt/aprovação de tipo geral Z-21.1-2075 como bucha de parafuso química para fixação em betão (diâmetro 10-14, cabeça sextavada de tipo S)


  • Utilização em conjunto com argamassa injetável WIT-BS como bucha de parafuso química WIT-BS

  • Em betão armado, não armado, fissurado e não fissurado C20/25 a C50/60


Capacidade de tração em tetos de betão oco, (diâmetro 6-10) – relatório de peritos n.º 21641-2016



Classificação da resistência ao fogo quando exposto ao fogo de acordo com a curva temporal da temperatura padrão em alvenaria (Mz, KSL, KS) e betão armado, (diâmetro 5 e 6) – relatório de peritos n.º 2101/173/18-2018

Aviso

A partir da medida 8, recomendamos a utilização de uma aparafusadora de percussão tangencial adequada para a instalação. O binário nominal máximo recomendado deve ser respeitado.


Aquando de utilização em alvenaria, os dados de instalação específicos da pedra de acordo com a ETA-23/0196 devem ser observados.

Área de aplicação

Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0043 para ponto de fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado:


  • Ação estática e quase-estática (diâmetro 6-14)

  • Ação sísmica, categoria de desempenho C1 (diâmetro 6-14) e C2 (diâmetro 8-14)

  • Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120


Avaliação Técnica Europeia ETA-23/0196 par fixação em alvenaria


  • Ação estática e quase-estática (diâmetro 5-10)

  • Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120 (diâmetro 5-6)


Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0128 para buchas num sistema não estrutural redundante:


  • Betão fissurado e não fissurado, (diâmetro 5 e diâmetro 6)

  • Tetos de betão oco pré-esforçado C30/37-C50/60 (diâmetro 6)

  • Resistência ao fogo R30, R60, R90, R120


Aprovação técnica nacional DIBt/aprovação de tipo geral Z-21.8-2090 para fixação temporária em betão (diâmetro 10-14, cabeça sextavada de tipo S)


  • Em betão armado, não armado, fissurado e não fissurado C20/25 a C50/60

  • Utilizar em betão fresco

  • Diversas utilizações


Aprovação técnica nacional DIBt/aprovação de tipo geral Z-21.1-2075 como bucha de parafuso química para fixação em betão (diâmetro 10-14, cabeça sextavada de tipo S)


  • Utilização em conjunto com argamassa injetável WIT-BS como bucha de parafuso química WIT-BS

  • Em betão armado, não armado, fissurado e não fissurado C20/25 a C50/60


Capacidade de tração em tetos de betão oco, (diâmetro 6-10) – relatório de peritos n.º 21641-2016



Classificação da resistência ao fogo quando exposto ao fogo de acordo com a curva temporal da temperatura padrão em alvenaria (Mz, KSL, KS) e betão armado, (diâmetro 5 e 6) – relatório de peritos n.º 2101/173/18-2018

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Fixações em betão, ponto de fixação individual com aprovação (diâmetro 6-14):


Em betão de peso normal C20/25 a C50/60 (betão fissurado e não fissurado)



Buchas num sistema não estrutural redundante em betão, com aprovação:


  • Em betão de peso normal C20/25 a C50/60 (betão fissurado e não fissurado) (diâmetro 5 e diâmetro 6)

  • Em tetos de betão oco pré-esforçado C30/37-C50/60 (diâmetro 6)


Fixações em alvenaria com aprovação (diâmetro 5-10):


  • Em bloco de silico-calcário e bloco perfurado

  • Em tijolo de alvenaria de bloco maciço


Adequado para fixação de cargas médias a pesadas em betão e cargas leves a médias em alvenaria:


  • Fixação de, por exemplo, estruturas metálicas, perfis metálicos, suportes, bases, apoios, tabuleiros de cabos, tubos, grades, equipamentos de construção, etc., na instalação no local

  • Fixações sujeitas a atividade sísmica em áreas propícias a terramotos (apenas betão)

  • Fixações sujeitas a exposição ao fogo


O W-BS/S (aço galvanizado) só pode ser utilizado em ambientes interiores secos



A fixação temporária de equipamentos de construção pode ser realizada no interior e no exterior



Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação)

Tamanho da fixação

8 mm

Comprimento de fixação (l)

60 mm

Altura do acessório (t fix 1)

15 mm

Altura do acessório (t fix 2)

5 mm

Diâmetro da rosca

10 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

8,0 mm

Profundidade do furo (h 1,1)

55 mm

Profundidade do furo (h 1.2)

65 mm

Profundidade de penetração (h nom1)

45 mm

Profundidade de penetração (h nom2)

55 mm

Accionador externo

WS13

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Diâmetro da anilha

16 mm

Furo de passagem no componente a ser ligado (d f)

12,0 mm

Tipo de cabeça

6KT

Parâmetros gerais de instalação em alvenaria:
Diâmetro da bucha Diâmetro 5 6 8 10
Comprimento da bucha no furo hnom hnom1 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2
[mm] 35 35 55 45 65 55 75
Diâmetro nominal da broca d0 [mm] 5 6 8 10
Diâmetro do furo dcut ≤ [mm] 5,4 6,4 8,45 10,45
Profundidade do furo h0 ≥ [mm] 55 55 75 65 85 75 95
Furo trespassante na fixação df ≤ [mm] 7 8 12 14
Dados de desempenho de uma bucha individual em alvenaria de blocos sólidos e perfurados de acordo com a ETA-23/0196
Diâmetro da bucha Comprimento da bucha no furo Carga de tração admissível Carga transversal admissível Distância mín. ao bordo Espaçamento mín. Distância das juntas Binário máx. para instalação manual Binário máx. para instalação com berbequim/aparafusadora Instalação com aparafusadora de percussão tangencial
hnom Nadm Vadm cmin smin, || = smin, ⊥ cj ⊥ ≥ cj || ≥ Tinst≤ Tinst≤ Timp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Tijolo maciço silico-calcário KS NF de acordo com a norma EN 771-2:2015-11
KS 20 – 2,0 – NF – 240 x 115 x 71 mm, massa volúmica dos tijolos ρ ≥ 2,0 kg/dm3, resistência à compressão do tijolo fmean = 26 N/mm2,
espessura mínima da parede hmin = 240 mm
5 35 1 0,94 80 80 35 80 6 185
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
8 45 1,17 0,94 80 80 35 80 27 300
8 65 1,23 0,94 80 80 35 80 23 300
10 55 1,06 0,94 80 80 35 80 34 300
10 75 1,29 0,94 80 80 35 80 146 300
Tijolo maciço silico-calcário KS 12DF Silka XL de acordo com a norma DIN EN 771-2:2015-11
KS- R (P) – 2,0 – 12DF – 498 x 175 x 148 mm, massa volúmica dos tijolos ρ ≥ 1,8 kg/dm3, resistência à compressão do tijolo fmean = 14 N/mm2,
espessura mínima da parede hmin = 175 mm
5 35 0,66 0,91 80 80 40 80 6
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
8 45 1,8 0,91 80 80 40 80 25 300
8 65 1,8 2,14 80 80 40 80 25 300
10 55 1,83 1,69 80 80 40 80 45 300
10 75 1,91 2,44 80 80 40 80 45 300
Bloco perfurado de silico-calcário KS L de acordo com a norma DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 – 1,6 – 3DF – 240 x 175 x 113 mm, massa volúmica dos tijolos ρ ≥ 1,5 kg/dm3, resistência à compressão do tijolo fmean = 17 N/mm2, espessura mínima da parede hmin = 175 mm
5 35 0,31 0,46 58 80 35 58 6 8 100
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
8 45 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
8 65 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
10 55 0,63 0,63 58 80 35 58 37 200
10 75 0,63 0,63 58 80 35 58 46 200
Tijolo de alvenaria Mz de acordo com a norma EN 771-1:2015-11
Mz 20 – 2,0 – NF – 240 x 115 x 75 mm, massa volúmica dos tijolos ρ ≥ 2,1 kg/dm3, resistência à compressão do tijolo fmean = 21 N/mm2, espessura mínima da parede hmin = 240 mm
5 35 0,46 0,6 80 80 35 80 2 4
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
8 45 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
8 65 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
10 55 0,86 0,6 80 80 35 80 23 185
10 75 0,91 0,77 80 80 35 80 23 185
Bloco maciço de betão leve Vbl de acordo com a norma DIN EN 771-3:2015-11
Vbl 4 – 1,0 – 2DF – 240 x 115 x 113 mm, massa volúmica dos tijolos ρ ≥ 1,5 kg/dm3, resistência à compressão do tijolo fmean = 4 N/mm2, espessura mínima da parede hmin = 240 mm
8 65 0,17 0,66 80 80 35 80 6 10
10 75 0,37 0,91 80 80 35 80 5 14
Dados de desempenho em betão – Ponto de fixação individual de acordo com a ETA-16/0043
Medida da bucha [mm] 6 8 10 12 14
Comprimento da bucha no furo hnom [mm] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Carga de tração centrada admissível1) numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo Zona de tração
(betão fissurado C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 1,0 1,9 2,4 4,3 5,7 4,3 8,0 9,6 5,7 9,4 12,3 7,6 12,0 15,1
Zona de tração
(betão não fissurado C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3 3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9 7,6 13,2 17,2 10,6 16,9 21,2
Carga transversal admissível1) numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo Zona de tração
(betão fissurado C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 3,0 3,3 3,6 4,8 6,4 4,8 15,9 16,2 6,1 18,8 20,0 7,6 24,1 26,7
Zona de compressão
(betão não fissurado C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3 5,0 6,8 8,1 6,8 16,2 16,2 8,5 20,0 20,0 10,6 26,7 26,7
Momento de flexão admissível Madm [Nm] 4,8 12,4 26,7 53,8 88,1
Carga admissível sob atividade sísmicas, categorias de desempenho C1 e C2. Consultar a Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0043 C1 x x x x x x x
C2 x x x x
Carga admissível quando exposta a fogo (R30, R60, R90, R120), consultar a Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0043
Parâmetros de instalação em painéis ocos pré-carregados para o teto
Medida da bucha [mm] 6
Distância mínima ao eixo smin [mm] 100
Distância mínima ao bordo cmin [mm] 100
Espaçamento mínimo entre os grupos de buchas amin [mm] 100
Espaçamento entre eixos de cavidade lc ≥ [mm] 100
Espaçamento entre os fios tensores lp ≥ [mm] 100
Espaçamento entre os fios tensores e o orifício perfurado ap ≥ [mm] 50
Diâmetro nominal da broca ∅ d0 [mm] 6
Furo trespassante no elemento a fixar df ≤ [mm] 8
Parâmetros de instalação em betão
Medida da bucha [mm] 5 6 8 10 12 14
Comprimento da bucha no furo hnom [mm] 351) 351) 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Distância mínima ao eixo smin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Distância ao eixo scr,N [mm] 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204 150 201 240 174 237 276
Distância mínima ao bordo cmin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Distância ao bordo ccr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102 75 100,5 120 87 118,5 138
Espessura mínima do material hmin [mm] 80 80 80 80 90 102 80 101 120 87 119 138
Diâmetro nominal da broca ∅ d0 [mm] 5 6 8 10 12 14
∅ do furo dcut ≤ [mm] 5,40 6,40 8,45 10,45 12,50 14,50
Profundidade do furo h1 ≥ [mm] 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95 75 95 110 85 110 125
Furo trespassante no elemento a fixar df ≤ [mm] 7 8 12 14 16 18
Largura entre faces [mm] AF10 AF13 AF13 AF15 AF17 AF21
Diâmetro da anilha dw [mm] 12,5 15 16 20 23 28
Altura da cabeça do parafuso hn [mm] 5 6 9 10 10 12,5
Binário nominal máx. da aparafusadora de impacto tangencial Timp,max [Nm] 110 160 300 400 650 650
Dados de desempenho em tetos de betão oco pré-esforçado de acordo com a ETA-16/0128
Medida da bucha [mm] 6
Espessura do espelho [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Buchas num sistema não estrutural redundante em tetos de betão oco pré-esforçado5) Fadm [kN] 0,4 0,8 1,2
Dados de desempenho em betão – buchas num sistema não estrutural redundante de acordo com a ETA-16/0128
Medida da bucha [mm] 5 6
Comprimento da bucha no furo hnom [mm] 35 35 55
Buchas em betão num sistema não estrutural num design redundante3) Nadm [kN] ≥ C20/25 0,6 0,6 3,64)
Carga transversal admissível1) numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo Zona de tração
(betão fissurado C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 2,0 2,0 3,3
Zona de compressão
(betão não fissurado C20/252), c ≥ 10 hef)
2,1 2,8 3,3
Momento de flexão admissível Madm [Nm] 2,5 4,8
Carga admissível quando exposta a fogo (R30, R60, R90, R120), consultar a Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0128