Parafuso para chapas de matrícula
Cabeça de queijo em latão niquelado, forma V
PF. CHAPA MATRICULA LAT M6X20
Art. 02106
EAN 4011231265072
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
Latão, niquelado, forma V
As matrículas não devem ficar ilegíveis devido ao aparafusamento, pelo que se devem usar:
- Tampas pretas, caso os parafusos sejam instalados em letras ou números.
- Tampas brancas/da cor da matrícula, caso os parafusos sejam instalados na superfície branca/da cor da matrícula.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 6 mm |
Comprimento (l1) | 20 mm |
Material | Latão |
Superfície | Niquelado |
Tamanho da fenda | Fenda |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!