Parafuso para conetores de cantos com cabeça de embeber
Aço galvanizado, Z
PARAFUSO UNIAO 5X50 SW3
Art. 02765 50
EAN 4045989886654
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aço galvanizado passivado a azul. Para ligar peças de unidades pré-perfuradas em construção de móveis e em construções em lojas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
InstruçõesAntes de fixar o parafuso, efetue a perfuração prévia no diâmetro do núcleo.
![]() | |
Diâmetro nominal (d) | 5 mm |
Comprimento (l) | 50 mm |
Tamanho da fenda | SI3 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
