Parafuso para dobradiça tipo piano
Parafuso para dobradiça tipo piano, aço com banho de latão
PF.WUPO CAB/EMB.F/PZ.CAB PEQ.ZN 3X12
Art. 01873 12
EAN 4024835723671
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
Aço, banhado a latão, cabeça de embeber pequena
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro nominal (d) | 3 mm |
Comprimento (l) | 12 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber pequena |
Diâmetro da cabeça (dh) | 5 mm |
Tamanho da fenda | PZ1 |
Design da rosca | Rosca total |
Material | Aço |
Superfície | Banhado a latão |
Peso unitário | 0,370 g |