Parafuso para fachadas Faba® tipo BZ com cabeça sextavada e anilha de vedação
Parafuso p/fachada, aço inox gal., rosca pass. BZ
PF.FABA 6,3.45
Art. 020063 45
EAN 4045989775309
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A anilha de vedação consiste numa parte traseira de metal galvanizado em aço com vedante vulcanizado de EPDM de alta qualidade
Adequado para combinações de componentes tI/tII de acordo com a aprovação ETA-10/0184
- Aço/aço
- Alumínio/aço.
- ALU/ALU
Em aplicações interiores secas
Os parafusos autoperfurantes galvanizados apenas podem ser utilizados em locais sem humidade. Para fixações com licença de construção, a licença deve sempre ser observada, em particular, a Parte 2 "regulamentos especiais".
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Material da anilha de vedação | Aço |
Superfície da anilha de vedação | Galvanizado |
Material da junta | Borracha de terpolímero etileno-propileno-dieno |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | 6KT |
Tipo de fenda | Sextavado |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Forma da ponta | Zapfen |
Subterrâneo | Aço, Alumínio |
Diâmetro nominal (d1) | 6,3 mm |
Comprimento (l1) | 45 mm |
Diâmetro exterior da anilha de vedação (d2) | 16 mm |
Espessura da anilha (h1) | 3 mm |
Altura da cabeça (k1) | 4,5 mm |
Accionador externo (s1) | WS3/8 |
Espessura mín. recomendada da subestrutura | 2 mm |
Aprovação | ETA-10/0184 |
Comprimento da rosca | 42 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!