Parafuso para gesso cartonado com rosca grossa
Aço fosfatado, rosca grossa, cabeça de trompete, H
PF.PIAS CAB/EMB.F/PH FOSF PRT 3.9X25
Art. 018939 25
EAN 4011231244190
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
- Para aparafusar em substruturas de madeira
- Roscas extremamente profundas com ponta afiada
- Aço temperado fosfatado
- Cabeça de trompete com fenda Phillips PH 2
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Fosfatado |
Conforme RoHS | Sim |
Diâmetro nominal (d) | 3,9 mm |
Comprimento (l) | 25 mm |
Comprimento da rosca (lg) | 18 mm |
Diâmetro da cabeça (dh) | 8,5 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |
Tipo de cabeça | Cabeça de corneta |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Forma da rosca | Rosca de passo grosso |
Forma da ponta | Ponta |