Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso para placas de cimento com dupla rosca, ligado

Aço fosfatado, rosca dupla PH, em fita
PF.CAB/EMB. F/PH FOSF PRT 3.9X25 FITA

Art. 017933925
EAN 4011231235006

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso para placas de cimento com dupla rosca, ligado

Art. 017933925

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1000 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para a fixação rápida e fácil de placas de gesso cartonado a subestruturas metálicas até um máximo de 1 mm
  • Para aparafusadora de alimentação automática com adaptador

  • Cabeça de aba larga

  • Velocidade dupla

  • Fosfatado (proteção contra ferrugem para utilização com humidade de curto-prazo, por exemplo, durante a fase de construção ou transporte)

Aprovado em conformidade com a norma EN 14566:2008

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro nominal (d)

3,9 mm

Comprimento (l)

25 mm

Comprimento da rosca

18 mm

Diâmetro da cabeça (dh)

8,5 mm

Tamanho da fenda

PH2

Material

Aço endurecido

Superfície

Fosfatado

Adequado para utilização com os seguintes materiais

Madeira, Produtos derivados da madeira, Madeira macia, Aglomerado (BSP), LVL

Área de aplicação

Montagem de placas de gesso, Acabamento de interiores, Acessório de fixação para interior, Construção em madeira, Construção de painéis de madeira, Construção de elementos

Tipo de cabeça

Cabeça de corneta

Diâmetro do núcleo

2,5 mm

Tipo de rosca

Rosca de parafuso para madeira

Forma da rosca

Rosca de ligação dupla

Forma da ponta

Ponta

Conforme RoHS

Sim