Parafuso para puxador de móvel de comprimento variado
Parafuso para puxador de móvel de comprimento variado
PARAFUSO PUXADOR 4X45
Art. 027504 450
EAN 4053479489940
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
- Pode ser cortado à medida com alicate a cada 5 mm
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M4 |
Comprimento (l1) | 45 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 9,5 mm |
Diâmetro nominal | 4 mm |
Tamanho da fenda | PZ2+Fenda |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |