Parafuso rápido para a construção
Aço fosfatado H
PF.PIAS CAB/EMB.F/PH FOSF PRT 3.5X25
Art.
018935 25
EAN 4011231244138
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49659.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Com ponta de broca
- Parafuso rosca de chapa com ponta de broca ZEBRA pias
- Para aparafusamento de placa de gesso cartonado em perfis de metal com espessura de 0,75 – 2,25 mm
- Aço fosfatado endurecido
- Cabeça de trompete com fenda Phillips PH 2
Aviso
Pode ser armazenado no sistema ORSY®
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Fosfatado |
Conforme RoHS | Sim |
Diâmetro nominal (d) | 3,5 mm |
Comprimento (l) | 25 mm |
Comprimento da rosca (lg) | 17 mm |
Comprimento da rosca de parafuso com ponta de broca (b) | 20 mm |
Diâmetro da cabeça (dh) | 8,5 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |
Tipo de cabeça | Cabeça de corneta |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Formato da rosca | Rosca de uma só entrada |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |