Parafuso autorroscante GEFU® Com rosca Taptite 2000®, cabeça semirredonda achatada com colargola e fenda hexalobular
GEFU DIN 7500-1, aço galv., cab. semierredonda achat. TX, anel
SHR-HRDKPF-BND-DIN7500-TX20-(A2K)-M4X10
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/112116.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/112117.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os parafusos autorroscantes formam uma rosca de porca em furos cegos fundidos, furos e peças de chapas de metal perfuradas e marcadas a laser. Ao contrário do corte de rosca, a estrutura do material na contrarrosca não é interrompida durante a formação da rosca. Em vez disso, o material é deslocado e endurecido a frio.
Vantagens:
Economia de custos
- Elimina os cortes de rosca
Formação de roscas sem aparas
Binários de rosca baixos com maior sobreposição de laterais da rosca
- Forma TRILOBULAR do diâmetro do núcleo combinada com o perfil do raio das laterais da rosca
Força de aperto elevada
- Devido aos binários de rosca baixos
Elevada capacidade de carga
- Devido à grande sobreposição das laterais da rosca
- Devido à contrarrosca endurecida (rosca de porca)
Proteção contra perda (menor probabilidade de o parafuso se soltar)
- Alojamento da rosca com autobloqueio e sem folga
A rosca formada corresponde a uma rosca métrica regular
- Sempre que necessário, o parafuso GEFU pode ser substituído por um parafuso métrico.
A adequação do GEFU à aplicação ou componente em questão deve ser determinada através de testes preliminares. Os valores de referência para diâmetros de furos adequados estão especificados na DIN 7500-2.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Exemplos de materiais adequados para este tipo de aparafusamento direto não cortante são os materiais dúcteis, tais como aço (até aprox. 500 N/mm²), zinco fundido, alumínio, cobre, ligas de cobre, etc.
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M4 |
Comprimento (l1) | 10 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 9,4 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,2 mm |
Tamanho da fenda | TX20 |
Valores de orientação para diâmetros dos furos | 3,7 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de botão com flange |
Material | Aço, endurecido |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |