Parafuso rosca de chapa sextavado DIN 7976, aço galvanizado, passivado a azul (A2K), forma C (com ponta)
DIN 7976, aço galvanizado, forma C com ponta
PF.R/CH ZN C/SEXT DIN7976 6,3.25
Art.
011463 25
EAN 4011231173865
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
Diâmetro nominal (d1) | 6,3 mm |
Comprimento (l1) | 25 mm |
Altura da cabeça (k1) | 4,8 mm |
Accionador externo (s1) | SW10 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | C |
DIN | 7976 |
Tipo de cabeça | 6KT |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Design da rosca | Rosca total |
Forma da ponta | C |
Classe do produto | A |
Largura entre cantos (e) | 10,95 mm |
Declaração de desempenho (EU-CPR) | Não |