Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso rosca de chapa cabeça de queijo, forma C, fenda PH DIN 7981, aço galvanizado a preto (A2S), forma C, com ponta

PF.R/CH CR.PRETO DIN 7981 3,5.9,5

Art. 013435 95
EAN 4011231193641

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso rosca de chapa cabeça de queijo, forma C, fenda PH DIN 7981, aço galvanizado a preto (A2S), forma C, com ponta

Art. 013435 95

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • Os parafusos rosca de chapa pertencem à família de parafusos autorroscantes. Quando aparafusados num furo preparado previamente, estes parafusos formam a sua própria contrarrosca.

  • Os valores de referência para a seleção do diâmetro de furo correto estão indicados na norma DIN 7975.

  • Forma C = rosca com ponta

  • Forma F = rosca sem ponta

  • Forma R = rosca com ponta redonda
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço

Superfície

Preto, galvanizado

Forma

C

Diâmetro nominal (d1)

3.5 mm

Comprimento (l1)

9.5 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

6.9 mm

Altura da cabeça (k1)

2.6 mm

Tamanho da fenda

PH2

DIN

7981

Tipo de cabeça

Cabeça de queijo

Declaração de desempenho (EU-CPR)

Não

Tipo de rosca

Rosca de parafuso autorroscante

Design da rosca

Rosca total

Forma da ponta

C