Parafuso rosca de chapa cabeça de queijo, forma C, fenda PH DIN 7981, aço galvanizado passivado a azul (A2K), forma C, com ponta
PF.CAB/QJ.F/PH.R/CH ZN DIN7981 3.5X22
Art. 011535 22
EAN 4011231174879
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
- Os parafusos rosca de chapa pertencem à família de parafusos autorroscantes. Quando aparafusados num furo preparado previamente, estes parafusos formam a sua própria contrarrosca.
- Os valores de referência para a seleção do diâmetro de furo correto estão indicados na norma DIN 7975.
- Forma C = rosca com ponta
- Forma F = rosca sem ponta
- Forma R = rosca com ponta redonda
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Forma | C |
Diâmetro nominal (d1) | 3,5 mm |
Comprimento (l1) | 22 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 6,9 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,6 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |
DIN | 7981 |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Declaração de desempenho (EU-CPR) | Não |
Normas | DIN 7981 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Design da rosca | Rosca total |
Forma da ponta | C |