Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso rosca de chapa cabeça de queijo, forma C, fenda PH DIN 7981, aço galvanizado passivado a azul (A2K), forma C, com ponta

PF.R/CH ZN C/Q F/PH.DIN7981 4,2.13

Art. 011542 13

EAN 4024835984287

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso rosca de chapa cabeça de queijo, forma C, fenda PH DIN 7981, aço galvanizado passivado a azul (A2K), forma C, com ponta

Art. 011542 13
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
  • Os parafusos rosca de chapa pertencem à família de parafusos autorroscantes. Quando aparafusados num furo preparado previamente, estes parafusos formam a sua própria contrarrosca.

  • Os valores de referência para a seleção do diâmetro de furo correto estão indicados na norma DIN 7975.

  • Forma C = rosca com ponta

  • Forma F = rosca sem ponta

  • Forma R = rosca com ponta redonda
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Forma

C

Diâmetro nominal (d1)

4,2 mm

Comprimento (l1)

13 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

8,2 mm

Altura da cabeça (k1)

3,05 mm

Tamanho da fenda

PH2

DIN

7981

Tipo de cabeça

Cabeça de queijo

Declaração de desempenho (EU-CPR)

Não

Normas

DIN 7981

Tipo de rosca

Rosca de parafuso autorroscante

Design da rosca

Rosca total

Forma da ponta

C