Parafuso rosca de chapa, cabeça sextavada com anilha
Aço galvanizado a amarelo com anilha
KOMBISHR-OPEL-AEDIN7976-(A2C)-6,3X16
Art. 0501103060
EAN 4046778499284
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
Aço galvanizado a amarelo
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 6,3 mm |
Comprimento (l1) | 16 mm |
Diâmetro da anilha (d2) | 22 mm |
Tipo de cabeça | 6KT |
Espessura da anilha (h1) | 10 mm |