Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso rosca de chapa com cabeça de embeber, forma C, com fenda Philips H DIN 7982, aço galvanizado a preto (A2S), forma C com fenda H.

DIN 7982, aço galv. preto, fenda H, cab. emb., forma C
DIN7982 -C-H1- (A2S) 2,9X6,5

Art. 0116032965

EAN 4053479650838

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso rosca de chapa com cabeça de embeber, forma C, com fenda Philips H DIN 7982, aço galvanizado a preto (A2S), forma C com fenda H.

Art. 0116032965
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
Os parafusos rosca de chapa pertencem à família de parafusos autorroscantes. Quando aparafusados num furo pré-perfurados, estes parafusos formam a sua própria contrarrosca.



Os valores de referência para a seleção do diâmetro de furo correto estão indicados na norma DIN 7975.



Forma C = rosca com ponta


Forma F = rosca sem ponta


Forma R = rosca com ponta redonda

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço

Superfície

Preto, galvanizado

Conforme RoHS

Não

Forma

C

Diâmetro nominal (d1)

2,9 mm

Comprimento (l1)

6,5 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

5,5 mm

Altura da cabeça (k1)

1,7 mm

Tamanho da fenda

PH1

Tipo de fenda

PH

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber 80°

Tipo de rosca

Rosca de parafuso autorroscante

Declaração de desempenho (EU-CPR)

Não

Forma da ponta

C