Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso rosca de chapa com cabeça de embeber, forma C, com fenda Philips H DIN 7982, aço galvanizado passivado a azul (A2K)

PF.R/CH C/EMB.ZN F/PH.DIN7982 3,5.19

Art. 011635 19

EAN 4011231177788

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso rosca de chapa com cabeça de embeber, forma C, com fenda Philips H DIN 7982, aço galvanizado passivado a azul (A2K)

Art. 011635 19

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • Os parafusos autorroscantes são parafusos que formam a sua própria rosca. Estes parafusos formam a sua própria contrarrosca quando aparafusados num furo pré-perfurado.

  • Os valores de referência para a seleção do diâmetro de furo correto estão incluídos na DIN 7975.

  • Forma C = rosca com ponta
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Conforme RoHS

Sim

Forma

C

Diâmetro nominal (d1)

3,5 mm

Comprimento (l1)

19 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

6,8 mm

Altura da cabeça (k1)

2,1 mm

Tamanho da fenda

PH2

Tipo de fenda

PH

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber 80°

Tipo de rosca

Rosca de parafuso autorroscante

Declaração de desempenho (EU-CPR)

Não

Forma da ponta

C