Parafuso rosca de chapa com cabeça de embeber, forma C, com fenda Philips H DIN 7982, aço galvanizado passivado a azul (A2K)
PF.R/CH C/EMB.ZN F/PH.DIN7982 3,9.32
Art. 011639 32
EAN 4011231178211
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Os parafusos autorroscantes são parafusos que formam a sua própria rosca. Estes parafusos formam a sua própria contrarrosca quando aparafusados num furo pré-perfurado.
- Os valores de referência para a seleção do diâmetro de furo correto estão incluídos na DIN 7975.
- Forma C = rosca com ponta
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | C |
Diâmetro nominal (d1) | 3,9 mm |
Comprimento (l1) | 32 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 7,5 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,3 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |
Tipo de fenda | PH |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber 80° |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Declaração de desempenho (EU-CPR) | Não |
Forma da ponta | C |