Parafuso rosca de chapa com cabeça de embeber, forma C, com fenda hexalobular ISO 14586, aço inox A2, forma C (com ponta)
ISO 14586, aço inox A2, cab. embeber, TX, forma C
PF.CAB/EMB.TX25.R/CH A2 ISO14586 4.8X90
Art.
420448 90
EAN 4053479256498
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
Com cabeça hexalobular, resistente à corrosão
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | C |
Diâmetro nominal (d1) | 4,8 mm |
Comprimento (l1) | 90 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 9,3 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,8 mm |
Tamanho da fenda | TX25 |
Tipo de fenda | TX interior |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Design da rosca | Rosca total |
Declaração de desempenho (EU-CPR) | Não |
Forma da ponta | C |