Parafuso rosca de chapa com cabeça de lentilha e fenda Philips H
DIN 7983 aço galv H forma C com ponta
PF.R/CH C/EMB.ZN F/PH DIN7983 4,2.19
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os parafusos rosca de chapa pertencem à família de parafusos autorroscantes. Quando aparafusados num furo preparado previamente, estes parafusos formam a sua própria contrarrosca.
Os valores de referência para a seleção do diâmetro de furo correto estão indicados na DIN 7975.
Forma C = rosca com ponta
Forma F = rosca sem ponta
Forma R = rosca com ponta redonda
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Forma | C |
Tipo de cabeça | Cabeça de lentilha |
Tipo de fenda | PH |
Tamanho da fenda | PH2 |
Diâmetro nominal (d1) | 4,2 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 8,1 mm |
Comprimento (l1) | 19 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,5 mm |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Design da rosca | Rosca total |
Conforme RoHS | Sim |
Declaração de desempenho (EU-CPR) | Não |