Parafuso rosca de chapa com cabeça de queijo, forma F com fenda
DIN 7981, aço galv. preto, cab. emb. H, forma F
PARAF. DIN7981 F- H2 (A2S) - 4,2X9,5MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os parafusos rosca de chapa pertencem à família de parafusos autorroscantes. Quando aparafusados num furo pré-perfurados, estes parafusos formam a sua própria contrarrosca.
Os valores de referência para a seleção do diâmetro de furo correto estão indicados na norma DIN 7975.
Forma C = rosca com ponta
Forma F = rosca sem ponta
Forma R = rosca com ponta redonda
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Preto, galvanizado |
Forma | F |
Diâmetro nominal (d1) | 4,2 mm |
Comprimento (l1) | 9,5 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 8,2 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3,05 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |
DIN | 7981 |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Declaração de desempenho (EU-CPR) | Não |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Forma da ponta | F |