Parafuso rosca de chapa com cabeça de queijo, tipo C com cabeça hexalobular
ISO 14585, aço inox A4, TX, cabeça queijo, forma C
ISO14585-C-TX10-A4-2,9X25
Art.
425029 25
EAN 4054458214843
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
ISO 14585, aço inox A4, forma C (com ponta)
Com cabeça hexalobular
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 2,9 mm |
Comprimento (l1) | 25 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 5,6 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,4 mm |
Material | Aço inox A4 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | C |
Tamanho da fenda | TX10 |
ISO | 14585 |
Tipo de cabeça | Cabeça plana |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Design da rosca | Rosca total |
Forma da ponta | C |
Declaração de desempenho (EU-CPR) | Não |